Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851TR22/10/22LCFX EO T-Reduzierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8b7323fe9ab4ed4a3048fa2275e0854e_600_600
8b7323fe9ab4ed4a3048fa2275e0854e_600_600
656b85abe76f522b42dc4234a19adb9c_600_600
3547a9def49d2f9ddce38da7fe709cf1_600_600
12b43e03ad5f2d4258268bae58f9e2f4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851TR22/10/22LCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     TR22/10/22LCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Reduktion
Reduzier-Stück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: TR Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 22 D2: 10 D3: 22 D5: 8 L1: 35 L2: 27,5 L3: 27,5 L5: 44 L6: 44 L7: 43 S2: 36 mm S3: 19 S5: 27 PN bar: 250 Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile D4: 19 L4: 28 S4: 36
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
TR
D2:
10
D3:
22
D4:
19
D5:
8
L1:
35
L2:
27,5
L3:
27,5
L4:
28
L5:
44
L6:
44
L7:
43
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
22
S2:
36 mm
S3:
19
S4:
36
S5:
27
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,58*
€ 155,63*
pro Paket
Frei Haus
ab € 636,97*
€ 693,21*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.