Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION C12BDEF Crimpmatrize / 1AWG max., Typ Kabelöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION C12BDEF Crimpmatrize / 1AWG max., Typ Kabelöse
Artikel-Nr.:
     108EL-2842850
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     C12BDEF50
EAN/GTIN:
     3660497189557
Suchbegriffe:
2842850
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Crimpsteckverbinder-Typ = Kabelöse
Maximale Drahtgröße AWG = 1AWG
Serie = C12BDEF
Drahtstärke = 50mm²
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Kabelöse
Maximale Drahtgröße AWG:
1AWG
Serie:
C12BDEF
Drahtstärke:
50mm²
Weitere Suchbegriffe: MECATRACTION, C12BDEF50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,54*
€ 392,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,81*
€ 347,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.