Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GPP-6030 3-Kanal Labornetzgerät 385W, 60V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPP-6030-GPIB | Programmierbares 3 Kanal DC Netzgerät mit Lastfunktion, 2x60V/3A, 1x5V/5A, 385W, RS-232, USB, LAN, Ext I/O, GPIB
GPP-6030-GPIB | Programmierbares 3 Kanal DC Netzgerät mit Lastfunktion, 2x60V/3A, 1x5V/5A, 385W, RS-232, USB, LAN, Ext I/O, GPIB
GPP-6030-GPIB | Programmierbares 3 Kanal DC Netzgerät mit Lastfunktion, 2x60V/3A, 1x5V/5A, 385W, RS-232, USB, LAN, Ext I/O, GPIB
GPP-6030-GPIB | Programmierbares 3 Kanal DC Netzgerät mit Lastfunktion, 2x60V/3A, 1x5V/5A, 385W, RS-232, USB, LAN, Ext I/O, GPIB
Artikel-Nr.:
     108EL-2844183
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PP603050GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Serie = GPP
Modellnummer = GPP-6030
Anzahl der Ausgänge = 3
Versorgungsspannung = 100 → 240V
Ausgangsstrom = 3 And 5A
Nennleistung = 385W
Weitere Informationen:
Serie:
GPP
Modellnummer:
GPP-6030
Anzahl der Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
100 → 240V
Ausgangsstrom:
3 And 5A
Nennleistung:
385W
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät gw-instek, 2844183, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, GW Instek, 01PP603050GS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,46*
€ 1.059,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.463,55*
€ 1.643,93*
Frei Haus
ab € 1.126,18*
€ 1.643,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,93*
€ 1.956,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,32*
€ 1.930,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,21*
€ 1.848,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,19*
€ 1.760,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,55*
€ 1.741,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.