Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel Kabel 1 mm² Schwarz/Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HELUKABEL 29460 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 29460 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-2844259
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Aderzahl = 3
AWG = 18 AWG (Schließer)
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz/Weiß
Kabeltyp = Netzleitung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Aderzahl:
3
AWG:
18 AWG (Schließer)
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz/Weiß
Kabeltyp:
Netzleitung
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05VV-F, Kupferlitze, Litze, Litzen, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, 2844259, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Helukabel, 29460
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,5666*
€ 0,9566*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,20*
Lager 108
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,52*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 2,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,19* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 152,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.