Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Habia Einzeladerleitung 1,229 mm², 16 AWG (Schließer) 100m Schwarz PTFE isoliert 19 Litzen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2844345
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     E 1619 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,229 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 16 AWG (Schließer)
Aderlitzen = 19
Länge = 100m
Isoliermaterial = PTFE
Serie = E1619
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,229 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
16 AWG (Schließer)
Aderlitzen:
19
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PTFE
Serie:
E1619
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 schwarz, litze, litze 100m, 2844345, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Habia, E1619BLACK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,1474*
€ 2,6074*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 2,29* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 275,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.