Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PTFE 1.22mm² Kupfer, versilbert Schwarz NEMA HP-3 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105505
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     E 1619 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=E 1619 BLACK, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.22 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Testspannung=3.4 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Mantelmaterial=PTFE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=NEMA HP-3, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
160 mm
Nettogewicht:
1764 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
1764 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 2,1474*
€ 2,6074*
100
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 2,6074*
€ 3,10281
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,5874*
€ 3,07901
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,4574*
€ 2,92431
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,3774*
€ 2,82911
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 2,1474*
€ 2,55541
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 2,1474* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 260,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.