Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys USB-Extender, 50m, USB 2.0, CAT 5 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-1445 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
EXSYS EX-1445 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2844417
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Extender
usb extender usb 2
usb extender
USB-Standard = USB 2.0
Anzahl der USB Ports = 4
Erweiterungsdistanz = 50m
Übertragungsmethode = CAT 5
Weitere Informationen:
USB-Standard:
USB 2.0
Anzahl der USB Ports:
4
Erweiterungsdistanz:
50m
Übertragungsmethode:
CAT 5
Weitere Suchbegriffe: 2844417, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Exsys, EX1445
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 5,90*
ab € 71,41*
€ 91,79*
€ 3,50*
ab € 75,57*
€ 97,07*
€ 4,50*
ab € 75,58*
€ 97,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 145,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.