Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Cat.5/6 Extender bis 50 Meter, 4-Port, ohne Treiber und Software (Plastik-Gehäuse), Exsys® [


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Cat.5/6 Extender bis 50 Meter, 4-Port, ohne Treiber und Software (Plastik-Gehäuse), Exsys® [
USB 2.0 Cat.5/6 Extender bis 50 Meter, 4-Port, ohne Treiber und Software (Plastik-Gehäuse), Exsys® [
Artikel-Nr.:
     767-EX-1445
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1445
EAN/GTIN:
     4014619109531
Suchbegriffe:
USB Extender
usb extender usb 2
usb extender
Es können alle verschiedenen USB 2.0 Endgeräte z.B. Printer, Scanner, USB Stick usw. mit einer Geschwindigkeit bis 480Mbit/s über eine Entfernung bis zu 50 Meter angeschlossen werden. Es sind gibt keine Einschränkung von USB Geräte. Es ist einfach zu installieren und benötigt keine Treiber oder Software. Mit einem Cat.5/5e oder 6 Netzwerkkabel können Sie zwischen Ihrem Rechner (PC oder MAC) und vier USB-Peripheriegeräte eine Entfernungen bis zu 50 Meter überbrücken. Der Transmitter (Sender) des Extenders wird direkt an den Computer angeschlossen und die bis zu vier USB-Endgeräte direkt an den Receiver (Empfänger). Es hat aber nur immer ein Computer System auf das USB-Peripheriegerät Zugriff.

Merkmale:

- Echtes Plug and Play, keine Treiber- oder Software Installation erforderlich
- Verlängert USB 2.0 HighSpeed und USB 1.1 (LowSpeed , Full Speed )Geräte bis zu 50 Meter über Cat. 5 / 5e / 6 Kabel
- Unterstützt alle USB-Gerätetypen: Kontrolle, Alarm-, Bulk-und Isochronous bei bis zu 480Mbps Datentransfer-Rate
- Ideal für eine Vielzahl von USB-Geräten, von Drucker, Scanner, Festplatten und AudioGeräte, Touch-Screens, Web-Cams und Game-Controller.
- Voll kompatibel mit USB 1.1 und 2.0-Spezifikation
- Plastik-Gehäuse
- Externes Netzteil für Sender und Empfänger wird mitgeliefert

Spezifikationen:

- Datentransfer-Rate: 120Mbps bis 480Mbps
- Anschlüsse: 1x USB 2.0 B-Buchse Upstream (Sender), 4x USB 2.0 A-Buchse Downstream (Empfänger), 1x 5V / 2A DC-Jack (Empfänger)
- Hardwaresysteme: USB 2.0 oder 1.1
- Treiber: Benötigt keine Treiber
- Betriebssysteme: Windows 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32/64bit) Win Server(200x & 2012R2),CE, Linux, MAC OS
- Betriebstemperatur : 0°C bis 55° Celsius
- Lagertemperatur: -40°C bis 75° Celsius
- Rel. Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
- Abmessung: 95 x 68 x 22 mm (Sender + Empfänger)
- Gewicht: 300 g
- Lieferumfang: EX-1445, Netzteil 5V/2A, USB Kabel, Handbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 71,50*
€ 91,75*
€ 3,50*
ab € 75,66*
€ 97,08*
€ 4,50*
ab € 75,67*
€ 97,09*
Frei Haus
ab € 111,64*
€ 145,80*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.