Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GDP GDP-100 Messleitungssatz Differential, Hochspannung 100MHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GDP-100 | Tastkopf, Aktiv, Differential, ±7000V 100X, 50MHz / 200X, 500X, 1000X, 100MHz, BNC
GDP-100 | Tastkopf, Aktiv, Differential, ±7000V 100X, 50MHz / 200X, 500X, 1000X, 100MHz, BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-2844474
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDP-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfmittelset
Tastkopf
tastkopf differential
Prüfsonden Typ = Differential, Hochspannung
Bandbreite = 100MHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = GDP-100
Serie = GDP
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Differential, Hochspannung
Bandbreite:
100MHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
GDP-100
Serie:
GDP
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, gw instek tastkopf, 2844474, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, GW Instek, GDP100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,90*
€ 528,82*
Frei Haus
ab € 506,61*
€ 582,25*
€ 6,90*
ab € 521,38*
€ 582,25*
Frei Haus
ab € 527,69*
€ 588,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 727,99*
€ 809,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,12*
€ 962,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,88*
€ 960,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,37*
€ 939,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,48*
€ 888,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,99*
€ 866,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GDS-2204E
ab € 1.219,98*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS274E00GT
ab € 920,34*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS212E00GT
ab € 733,60*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS224E00GT
ab € 1.252,69*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS334A00GT
ab € 4.388,39*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS364A00GT
ab € 5.517,47*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS307000GT
ab € 1.039,77*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD222EX0GT
ab € 1.370,80*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD224EX0GT
ab € 1.647,41*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD222EG0GT
ab € 1.303,62*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MS272E10GT
ab € 936,83*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MS272EA0GT
ab € 1.040,75*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MS274E00GT
ab € 1.312,98*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MS274EA0GT
ab € 1.423,19*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MS212E10GT
ab € 1.091,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.