Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSO-2102E | Oszilloskop, 2 + 16 Kanal 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSO-2102E | Oszilloskop, 2 + 16 Kanal 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
MSO-2102E | Oszilloskop, 2 + 16 Kanal 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
MSO-2102E | Oszilloskop, 2 + 16 Kanal 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
MSO-2102E | Oszilloskop, 2 + 16 Kanal 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
MSO-2102E | Oszilloskop, 2 + 16 Kanal 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
Artikel-Nr.:
     269-MSO-2102E
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01MS212E10GT
EAN/GTIN:
     4713008670798
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
oszilloskop gw instek

GW Instek MSO-2102E | Mixed Signal Oszilloskop, 2-Kanal mit 16-Kanal Logikanalysator, 100 MHz, Abtastrate 1 GSa/s je Kanal, Aktualisierungsrate 120.000 wfm/s, Speichertiefe 10 Mpts je Kanal.


GW Instek setzte sich mit der Mixed Signal Oszilloskop Serie MSO-2XXXE das Ziel, die bekannte und bewährte Funktionalität der GDS-2000-Serie noch weiter zu verbessern.

Das MSO-2102E ist ein 100 MHz 2-Kanal Oszilloskop mit einer Speichertiefe von 10 Mpts je Kanal. Wie alle Messgeräte dieser Serie hat es bereits einen 16-Kanal Logikanalysator (Logic Analyzer) eingebaut. Selbstverständlich bietet der Logikanalysator eine Vielzahl an Trigger Funktionen: Edge, Pattern, Pulse Width sowie seriellen Bus (I²C, SPI, UART, CAN, LIN) und parallelen Bus.

Das GW Instek MSO2102E vereint modernste Technik, hohe Funktionalität und einen günstigen Preis. Es eignet sich hervorragend für Bildungseinrichtungen sowie Industrie-Anwender, rund um eingebettete Schaltkreise, Automotive Elektronik sowie Informations- und Kommunikationstechnologie.


Ausstattung und Highlights
  • Kanäle: 2 analog + 16 digital (1GSa/s mit 200 MHz Bandbreite)
  • Analoge Bandbreite: 100 MHz
  • Abtastrate: 1 GSa/s je Kanal in Echtzeit
  • Speichertiefe: 10 Mpts
  • Signalerfassungsrate: 120.000 wfm/s
  • VPO (Visual Persistence Oscilloscope) Waveform Display Technology für mehr Signalinformationen ähnl. wie bei analogen Oszilloskopen
  • FFT Frequenzanalyse bis 1 Mpts Tiefe
  • High Pass und Low Pass Filter Funktionen
  • Autoset Funktion
  • 38 Automatische Messfunktionen
  • Segmented Memory Funktion (29.000 Segmente)
  • Frequenzzähler
  • BUS Trigger und Decodierung: I²C/SPI/UART/CAN/LIN
  • Langzeit-Daten-Tracking: bis zu 100 Stunden
  • Display: 8 Zoll (20,32 cm Diagonale) WVGA TFT LCD Display / 800x480px
  • Multi-Language Menü
  • Anschlüsse: USB 2.0, LAN, Go/No-Go BNC, Kensington Style Lock.
  • Netzwerk Speicher-Funktion
  • Software und Treiber: USB Treiber, PC Software (OpenWave Software).
  • Gewicht: 3 kg
  • Abmessungen: B 384 mm x H 208 mm x T 127,3 mm

Lieferumfang
  • 1 Passiver Tastkopf je Kanal, 16-Kanal Digital-Tastkopf (Logic Analyzer Probe) GTL-16E, Netzkabel, Kalibrierzertifikat, CD-ROM (Quick Start Guide, User Manual, Programming Manual)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Oszillograph Oscilloscope Oszi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.091,04*
€ 1.171,02*
€ 6,90*
ab € 1.270,50*
€ 1.354,38*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,02*
€ 1.393,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,12*
€ 1.382,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,93*
€ 1.347,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,57*
€ 1.322,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,04*
€ 1.298,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
855-701-000
ab € 155,84*
Sonstiges
Good Will Instrument
03CACP02000S
ab € 405,69*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP10300S
ab € 3.826,20*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP206P0S
ab € 691,73*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP425P0S
ab € 1.039,60*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP53000S
ab € 2.744,81*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4260000T
ab € 132,03*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 7,99*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SCM00800101
ab € 94,75*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-025
ab € 211,85*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-100
ab € 470,90*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MS212EA0GT
ab € 1.197,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.