Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Netzteil geregelt
>
Artikel
GW Instek GPS-1850D Labornetzgerät 90W, 18V / 5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2844482
Hersteller:
Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
GPS-1850D
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Serie = GPS Series
Modellnummer = GPS-1850D
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 18V
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 90W
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
GPS Series
Modellnummer:
GPS-1850D
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
18V
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
90W
Digital/Analog:
Digital
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Labornetzgeräte und Sourcemeter
>
Labornetzgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Netzteil geregelt
,
labornetzgerät 5a
,
labornetzgerät
,
labornetzgerät gw-instek
,
2844482
,
Mess- und Prüftechnik
,
Labornetzgeräte und Sourcemeter
,
Labornetzgeräte
,
GW Instek
,
GPS1850D
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,95*
€ 379,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,34*
€ 335,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
934-062-100 | Messleitung, stapelbar, 100cm, schwarz MLN 100/1-SW
PMK
934062100
ab € 6,23*
Sonstiges
972-405-100 | Krokodilklemme, 4mm Sicherheitsbuchse, 1000V, Kat II, schwarz
PMK
972405100
ab € 5,17*
Sonstiges
972-405-101 | Krokodilklemme, 4mm Sicherheitsbuchse, 1000V, Kat II, rot
PMK
972405101
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen