Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

972-405-100 | Krokodilklemme, 4mm Sicherheitsbuchse, 1000V, Kat II, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
972-405-100 | Krokodilklemme, 4mm Sicherheitsbuchse, 1000V, Kat II, schwarz
972-405-100 | Krokodilklemme, 4mm Sicherheitsbuchse, 1000V, Kat II, schwarz
972-405-100 | Krokodilklemme, 4mm Sicherheitsbuchse, 1000V, Kat II, schwarz
Artikel-Nr.:
     269-972-405-100
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     972405100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme

Krokodilklemme schwarz.


Berührungsgeschützte, unzerbrechliche, weitöffnende Abgreifklemme. Klemmbereich bis 30 mm Bolzendurchmesser. Massivdrahtklemme in U-Form, Feindrahtfläche. 4 mm Ø Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Sicherheits-Messleitungen.

Spannung 1000V Cat.II, Strom max. 34 A





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pmk krokodilklemme, 1000V, KatII, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GPS-4303
ab € 320,99*
Sonstiges
Good Will Instrument
PSM-3004
ab € 400,37*
Sonstiges
Good Will Instrument
PSS-3203
ab € 400,55*
Sonstiges
Good Will Instrument
SPD-3606
ab € 573,95*
Sonstiges
Good Will Instrument
USG-LF44
ab € 142,38*
Sonstiges
PMK
934067100
ab € 5,98*
Sonstiges
PMK
934067101
ab € 5,98*
Sonstiges
PMK
934067102
ab € 5,90*
Sonstiges
PMK
934067103
ab € 5,91*
Sonstiges
PMK
934067104
ab € 5,90*
Sonstiges
PMK
934068100
ab € 6,24*
Sonstiges
PMK
934068101
ab € 6,25*
Sonstiges
PMK
934068102
ab € 6,23*
Sonstiges
PMK
934068103
ab € 6,15*
Sonstiges
PMK
934068104
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.