Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinamic , Bürstenloser Gleichstrommotor bis 0,185 Nm, 24 V / 77 W, Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2844845
Hersteller:
     Trinamic
Herst.-Nr.:
     QBL4208-81-04-019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v
dc-motor
Versorgungsspannung = 24 V
Gleichstrommotortyp = Bürstenlos
Leistung = 77 W
Schaftdurchmesser = 5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 0,185 Nm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Gleichstrommotortyp:
Bürstenlos
Leistung:
77 W
Schaftdurchmesser:
5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
0,185 Nm
Weitere Suchbegriffe: 2844845, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Trinamic, QBL42088104019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.