Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Seitliche Paneele, 67 x 2mm, für Gehäusehalbschalen in den Größen 125 x 87 mm und 145 x 125 mm UCS


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     108EL-2846206
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Typ = Seitliche Paneele
Länge = 67mm
Breite = 2mm
Material = Polycarbonat
Abmessungen = 67 x 2mm
Serie = UCS
Weitere Informationen:
Typ:
Seitliche Paneele
Länge:
67mm
Breite:
2mm
Material:
Polycarbonat
Abmessungen:
67 x 2mm
Serie:
UCS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 2846206, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Phoenix Contact, 2203367
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,89*
€ 2,68*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,89*
€ 2,68*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 2,73*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,73*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 28,19*
€ 38,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,83*
€ 46,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,92*
€ 39,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,85*
€ 37,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,70*
€ 36,53
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200149
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.