Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter T13 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 30A, 240V ac, Thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2846224
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4411.0027
EAN/GTIN:
     5059039797851
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter schurter
geräteschutzschalter 30a
geräteschutzschalter
Strom = 30A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 240V ac
Breite = 11.5mm
Serie = T13
Auslösemechanismus = Thermisch
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter

UL, CSA und VDE. Thermische Überlastschalter, Serie T13. Einpolige, wärmeaktivierte Überlastschalter der Serie T13 für Schutz gegen Überströme. Modelle mit Rückstellung und manueller Auslösung über separaten Hebel. Rastmontage. Eigens entwickelt für den Schutz von einphasigen Motoren, isolierten Kabelsteckern, Netzteilen, Gleichrichtern und Transformatoren. Hohes Ausschaltvermögen.
Weitere Informationen:
Strom:
30A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
240V ac
Breite:
11.5mm
Serie:
T13
Auslösemechanismus:
Thermisch
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 2846224, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Schurter, 44110027, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4400.0405
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.