Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION C12HCU Crimpmatrize / 6AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION C12HCU Crimpmatrize / 6AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2846346
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     C12HCU16
EAN/GTIN:
     3660497121144
Suchbegriffe:
2846346
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Maximale Drahtgröße AWG = 6AWG
Serie = C12HCU
Drahtstärke = 16mm²
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße AWG:
6AWG
Serie:
C12HCU
Drahtstärke:
16mm²
Weitere Suchbegriffe: MECATRACTION, C12HCU16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.