Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION C6E140 Crimpmatrize, 2AWG / 1AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION C6E140 Crimpmatrize, 2AWG / 1AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2846359
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     C6E140L9
EAN/GTIN:
     3660497110384
Suchbegriffe:
2846359
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Minimale Drahtgröße AWG = 2AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 1AWG
Serie = C6E140
Drahtstärke = 35 → 50mm²
Weitere Informationen:
Minimale Drahtgröße AWG:
2AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
1AWG
Serie:
C6E140
Drahtstärke:
35 → 50mm²
Weitere Suchbegriffe: MECATRACTION, C6E140L9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.