Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION C6HCU Crimpmatrize / 10AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION C6HCU Crimpmatrize / 10AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2846372
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     C6HCU6
EAN/GTIN:
     3660497109715
Suchbegriffe:
2846372
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Serie = C6HCU
Drahtstärke = 6mm²
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Serie:
C6HCU
Drahtstärke:
6mm²
Weitere Suchbegriffe: MECATRACTION, C6HCU6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.