Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION D35HCU Crimpmatrize / 8AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION D35HCU Crimpmatrize / 8AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2846379
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     D35HCU10
EAN/GTIN:
     3660497103782
Suchbegriffe:
2846379
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Maximale Drahtgröße AWG = 8AWG
Serie = D35HCU
Drahtstärke = 10mm²
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße AWG:
8AWG
Serie:
D35HCU
Drahtstärke:
10mm²
Weitere Suchbegriffe: MECATRACTION, D35HCU10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.