Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION D35HCU Crimpmatrize / 4AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION D35HCU Crimpmatrize / 4AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2846384
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     D35HCU25
EAN/GTIN:
     3660497103805
Suchbegriffe:
2846384
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Maximale Drahtgröße AWG = 4AWG
Serie = D35HCU
Drahtstärke = 25mm²
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße AWG:
4AWG
Serie:
D35HCU
Drahtstärke:
25mm²
Weitere Suchbegriffe: MECATRACTION, D35HCU25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.