Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION D35HCU Crimpmatrize / 2AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION D35HCU Crimpmatrize / 2AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2846385
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     D35HCU35
EAN/GTIN:
     3660497103812
Suchbegriffe:
2846385
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Maximale Drahtgröße AWG = 2AWG
Serie = D35HCU
Drahtstärke = 35mm²
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße AWG:
2AWG
Serie:
D35HCU
Drahtstärke:
35mm²
Weitere Suchbegriffe: MECATRACTION, D35HCU35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.