Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION D35HCU Crimpmatrize / 12AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION D35HCU Crimpmatrize / 12AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2846386
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     D35HCU4
EAN/GTIN:
     3660497103768
Suchbegriffe:
2846386
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Maximale Drahtgröße AWG = 12AWG
Serie = D35HCU
Drahtstärke = 4mm²
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße AWG:
12AWG
Serie:
D35HCU
Drahtstärke:
4mm²
Weitere Suchbegriffe: MECATRACTION, D35HCU4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.