Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION D35HCU Crimpmatrize / 1AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION D35HCU Crimpmatrize / 1AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2846387
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     D35HCU50
EAN/GTIN:
     3660497103829
Suchbegriffe:
2846387
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Maximale Drahtgröße AWG = 1AWG
Serie = D35HCU
Drahtstärke = 50mm²
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße AWG:
1AWG
Serie:
D35HCU
Drahtstärke:
50mm²
Weitere Suchbegriffe: MECATRACTION, D35HCU50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.