Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION D35HCU Crimpmatrize / 10AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION D35HCU Crimpmatrize / 10AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2846388
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     D35HCU6
EAN/GTIN:
     3660497103775
Suchbegriffe:
2846388
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Serie = D35HCU
Drahtstärke = 6mm²
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Serie:
D35HCU
Drahtstärke:
6mm²
Weitere Suchbegriffe: MECATRACTION, D35HCU6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.