Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION D5E14 Crimpmatrize, 2AWG / 4/0AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION D5E14 Crimpmatrize, 2AWG / 4/0AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2846391
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     D5E140-173
EAN/GTIN:
     3660497106608
Suchbegriffe:
2846391
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Minimale Drahtgröße AWG = 2AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 4/0AWG
Serie = D5E14
Drahtstärke = 35 → 120mm²
Weitere Informationen:
Minimale Drahtgröße AWG:
2AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
4/0AWG
Serie:
D5E14
Drahtstärke:
35 → 120mm²
Weitere Suchbegriffe: MECATRACTION, D5E140173
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.