Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION D5HCU Crimpmatrize / 6AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION D5HCU Crimpmatrize / 6AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2846394
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     D5HCU16-70
EAN/GTIN:
     3660497105298
Suchbegriffe:
2846394
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Maximale Drahtgröße AWG = 6AWG
Serie = D5HCU
Drahtstärke = 16mm²
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße AWG:
6AWG
Serie:
D5HCU
Drahtstärke:
16mm²
Weitere Suchbegriffe: MECATRACTION, D5HCU1670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.