Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION U13MC Crimpmatrize, 6AWG / 2AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION U13MC Crimpmatrize, 6AWG / 2AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2846422
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     U13MC0E
EAN/GTIN:
     3660497105878
Suchbegriffe:
2846422
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Minimale Drahtgröße AWG = 6AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 2AWG
Serie = U13MC
Drahtstärke = 16 → 35mm²
Weitere Informationen:
Minimale Drahtgröße AWG:
6AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
2AWG
Serie:
U13MC
Drahtstärke:
16 → 35mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.