| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2846479 Herst.-Nr.: MT60-S-S-24V DC EAN/GTIN: 9010082070656 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = MT60 Anzahl der Leuchtmodule = 3 Linsenfarbe = Grün, Rot, Gelb Lampen-Typ = LED Summer Komponenten = Elektronischer Summer Montageart = Rohrmontage Versorgungsspannung = 24 VDC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | MT60 | Anzahl der Leuchtmodule: | 3 | Linsenfarbe: | Grün, Rot, Gelb | Lampen-Typ: | LED | Summer Komponenten: | Elektronischer Summer | Montageart: | Rohrmontage | Versorgungsspannung: | 24 VDC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |