Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tranemo RG0004 Arbeitshandschuhe, Größe 10, Feuerbeständig, 1 % Antistatisch, 10 % Aramid, 10 % Polyamid, 79 %


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2848433
Hersteller:
     Tranemo Textil
Herst.-Nr.:
     T10-RG0004-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Nylon-Handschuhe
Handschuhgröße = 10
Primäre Handschuhanwendung = Feuerbeständig
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz, grün
Handschuhbeschichtung = Neopren
Reihe = RG0004
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Primäre Handschuhanwendung:
Feuerbeständig
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz, grün
Handschuhbeschichtung:
Neopren
Reihe:
RG0004
Weitere Suchbegriffe: Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe xl, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr. 10, 2848433, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Tranemo, T10RG0004XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,45*
€ 58,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,38*
€ 55,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,65*
€ 50,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,58*
€ 49,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,11*
€ 41,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.