Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM ETAB-200M1E Werkbank Metall L. 2000mm B. 880mm H. 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM ETAB-200M1E Werkbank Metall L. 2000mm B. 880mm H. 750mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2848943
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     ETAB-200M1E
EAN/GTIN:
     3272670807327
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Typ = Werkbank
Material/Stoff = Metall
Länge = 2000mm
Breite = 880mm
Höhe = 750mm
Modellnummer = ETAB-200M1E
Weitere Informationen:
Typ:
Werkbank
Material/Stoff:
Metall
Länge:
2000mm
Breite:
880mm
Höhe:
750mm
Modellnummer:
ETAB-200M1E
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 2848943, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, SAM, ETAB200M1E, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.217,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,32*
€ 1.736,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.445,29*
€ 1.719,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,14*
€ 1.630,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,91*
€ 1.512,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,11*
€ 1.448,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.