Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Zubehörkit, 190 x 50 x 30mm CBS ARCA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2849092
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     CBS ARCA 21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Zubehörkit
Länge = 190mm
Breite = 50mm
Material = Polycarbonat
Abmessungen = 190 x 50 x 30mm
Serie = CBS ARCA
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehörkit
Länge:
190mm
Breite:
50mm
Material:
Polycarbonat
Abmessungen:
190 x 50 x 30mm
Serie:
CBS ARCA
Weitere Suchbegriffe: 2849092, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, CBSARCA21
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 17,67*
€ 29,28*
1 Tag
24
pro Packung
€ 5,99*
ab € 21,50*
€ 29,39*
46 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 20,61*
€ 36,56*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 33,21*
€ 45,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,20*
€ 53,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,71*
€ 53,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,11*
€ 50,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,50*
€ 44,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,21*
€ 39,52
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,3025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.