Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX CBS ARCA 21 SET, ECKPROFILE, GEHÄUSE, 210MM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4140528
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     CBS ARCA 21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zur Verwendung mit: Schaltschränke der Produktreihe ARCA von Fibox, 210mm tief
  • Produktpalette: ARCA Series
  • Art des Zubehörs: Set, Eckprofile
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, Sonstiges, FIBOX, CBS ARCA 21, 4140528, 414-0528
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 17,65*
    € 29,18*
    2 Tage
    24
    pro Packung
    € 5,99*
    ab € 21,58*
    € 29,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 20,61*
    € 36,52*
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 33,14*
    € 45,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 36,52*
    € 43,46
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 35,68*
    € 42,46
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 31,43*
    € 37,40
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 27,88*
    € 33,18
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 23,26*
    € 27,68
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 20,61* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.