Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Zubehörkit, 245 x 70 x 30mm CBS ARCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibox
Fibox
Artikel-Nr.:
     108EL-2849094
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     CBS ARCA 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Zubehörkit
Länge = 245mm
Breite = 70mm
Material = Polycarbonat
Abmessungen = 245 x 70 x 30mm
Serie = CBS ARCA
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehörkit
Länge:
245mm
Breite:
70mm
Material:
Polycarbonat
Abmessungen:
245 x 70 x 30mm
Serie:
CBS ARCA
Weitere Suchbegriffe: 2849094, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, CBSARCA30, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,96*
€ 26,89*
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,84*
€ 33,39*
7 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,38*
€ 45,55*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 34,78*
€ 47,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.