Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox TAM ABS Gehäuse Grau Außenmaß 95 x 65 x 60mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2849160
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     TAM 090706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 60 mm
Höhe Außen = 95 mm
Breite Außen = 65 mm
Abmessungen Außen = 95 x 65 x 60mm
Schutzart = IP65
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Serie = TAM
IK-Klassifizierung = IK07
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
60 mm
Höhe Außen:
95 mm
Breite Außen:
65 mm
Abmessungen Außen:
95 x 65 x 60mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Serie:
TAM
IK-Klassifizierung:
IK07
Weitere Suchbegriffe: Kabelabzweigkasten, Kunststoffgehäuse, Verbindungsdose, abzweigdose ip65, abox, abs-gehäuse fibox, 2849160, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Fibox, TAM090706, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures, 5814020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 13,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,69*
€ 13,16*
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 14,49*
2 Tage
5
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 16,17*
€ 6,90*
ab € 11,81*
€ 18,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
5510674
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.