Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,75 mm2, 18 AWG (Schließer) 100ft Schwarz Silikongummi isoliert 16/30 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; rot; -40÷150°C; 20kV
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; rot; -40÷150°C; 20kV
Artikel-Nr.:
     108EL-2849461
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     391850 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm2
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 18 AWG (Schließer)
Aderlitzen = 16/30
Länge = 100ft
Isoliermaterial = Silikongummi
Serie = 391850
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm2
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
18 AWG (Schließer)
Aderlitzen:
16/30
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
Silikongummi
Serie:
391850
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 18awg schwarz, litze, litze schwarz, 2849461, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 391850BK005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 330,72*
€ 401,87*
€ 6,90*
ab € 245,49*
€ 414,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 401,87*
€ 478,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 397,57*
€ 473,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 378,34*
€ 450,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 355,81*
€ 423,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 330,72*
€ 393,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 11,024* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.