Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,34 mm2, 22 AWG (Schließer) 100ft Rot Silikongummi isoliert 7/30 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2849586
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     392297 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,34 mm2
Mantelfarbe = Rot
AWG = 22 AWG (Schließer)
Aderlitzen = 7/30
Länge = 100ft
Isoliermaterial = Silikongummi
Serie = 392297
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm2
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
22 AWG (Schließer)
Aderlitzen:
7/30
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
Silikongummi
Serie:
392297
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze rot, 2849586, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 392297RD005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,12*
€ 276,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 254,43*
€ 315,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 315,25*
€ 375,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 310,40*
€ 369,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 294,66*
€ 350,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 271,49*
€ 323,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 254,43*
€ 302,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 8,481* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.