Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire 470075CY Steuerkabel, 7-adrig x 0,5 mm² Grau, 300m, 21 AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2849681
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     470075CY GE033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = 470075CY
Aderzahl = 7
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 300m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 21 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
470075CY
Aderzahl:
7
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
300m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
21 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 7 x 0.50 mm², alarmkabel, datenkabel 7x1, 2849681, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 470075CYGE033
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,91*
€ 187,51*
€ 6,90*
ab € 194,54*
€ 214,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 237,12*
€ 268,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 268,01*
€ 318,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 266,70*
€ 317,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 259,29*
€ 308,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 246,77*
€ 293,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 237,12*
€ 282,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,3712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.