Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Pro-Met; 7G0,5mm2; PVC; dunkelgrau; 300V,500V; 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Pro-Met; 7G0,5mm2; PVC; dunkelgrau; 300V,500V; 100m
Leitungen; Pro-Met; 7G0,5mm2; PVC; dunkelgrau; 300V,500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-470075CY-GE033
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     470075CY GE033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: Pro-Met
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 9,42mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7G0,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,91*
€ 187,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 194,54*
€ 214,76*
Frei Haus
ab € 237,12*
€ 268,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 214,76*
€ 255,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 213,87*
€ 254,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 208,06*
€ 247,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 204,38*
€ 243,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 194,54*
€ 231,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,9454* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.