Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,5 mm2, 20 AWG (Schließer) 100ft Schwarz EPR isoliert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2849827
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1635 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht 0,5mm² schwarz
Leiterquerschnitt = 0,5 mm2
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 20 AWG (Schließer)
Aderlitzen = 41/36
Länge = 100ft
Isoliermaterial = EPR
Serie = 1635
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm2
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
20 AWG (Schließer)
Aderlitzen:
41/36
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
EPR
Serie:
1635
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 0,5 mm², 2849827, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1635BK005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 46,34*
€ 61,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,85*
€ 71,78*
€ 6,90*
ab € 40,45*
€ 73,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,78*
€ 85,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,58*
€ 83,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,08*
€ 79,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,74*
€ 73,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,30*
€ 71,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 52,85*
€ 62,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,76167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,47*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20450
ab € 67,75*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.