Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 4 mm2, 12 AWG 100ft Schwarz Silikon isoliert 65/30 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; schwarz; -40÷150°C; 40kV
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; schwarz; -40÷150°C; 40kV
Artikel-Nr.:
     108EL-2850187
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     391297 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 4 mm2
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 12 AWG
Aderlitzen = 65/30
Länge = 100ft
Isoliermaterial = Silikon
Serie = 391297
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4 mm2
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
12 AWG
Aderlitzen:
65/30
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
Silikon
Serie:
391297
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, aderleitung awg 12 schwarz, litze, litze schwarz, 2850187, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 391297BK005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 512,92*
€ 615,33*
€ 6,90*
ab € 394,38*
€ 635,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 615,33*
€ 732,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 601,34*
€ 715,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 572,36*
€ 681,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 529,44*
€ 630,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 512,92*
€ 610,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 17,09734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.