Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wellen, Zubehör
>
Wellen
>
Vollwelle
>
Artikel
Ewellix Makers in Motion Stahl Vollwelle, Ø 30mm x 1m, 64HRC, Toleranz h6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2850419
Hersteller:
Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
LJM30X1000ESSC2
EAN/GTIN:
5059041907347
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Schaftdurchmesser = 30mm
Länge = 1m
Material = Stahl
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Härte = 64HRC
Toleranz = h6
LJM Edelstahlwelle. Hergestellt aus nicht legiertem Qualitätsstahl 1.1213 (Cf53), 1.1210 (Ck53), 1.1221 (Ck60) Induktionsgehärtet und geschliffen Hohe Formstabilität und lange Lebensdauer Toleranz h6
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
30mm
Länge:
1m
Material:
Stahl
Typ:
Geschlossene Buchsenwelle
Härte:
64HRC
Toleranz:
h6
... >
Lager und Dichtungen
>
Linearbewegung
>
Linearwellen
Weitere Suchbegriffe:
Vollwelle
,
Wellen
,
Wellenführung
,
führungswelle 30mm
,
wellenführung
,
2850419
,
Lager und Dichtungen
,
Linearbewegung
,
Linearwellen
,
Ewellix Makers in Motion
,
LJM30X1000ESSC2
,
Bearings & Seals
,
Linear Motion
,
Linear Shafts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulstra Hutchinson Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 30mm, Aussen ø 40mm, 7mm
Paulstra Hutchinson
722623
ab € 6,75*
Zubehör
RS PRO Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 30mm, Aussen ø 40mm, 7mm
RS Pro
2119055
ab € 10,69*
Zubehör
SKF Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 30mm, Aussen ø 40mm, 4mm
SKF
SP-304004/SEAL
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen