Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick LWL-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2852065
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     LISAT321800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
lwl verstärker
Faseroptiktyp = Glas
Gehäusematerial = Edelstahl
Länge = 1.8m
Betriebstemperatur min. = -58°C
Weitere Informationen:
Faseroptiktyp:
Glas
Gehäusematerial:
Edelstahl
Länge:
1.8m
Betriebstemperatur min.:
-58°C
Weitere Suchbegriffe: 2852065, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Sick, LISAT321800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.