Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK LWL-Sensor M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2852071
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     LL3-DA09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Faseroptiktyp = Glas
Anschlusstyp = M4
Gehäusematerial = Aluminium
Länge = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Faseroptiktyp:
Glas
Anschlusstyp:
M4
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2852071, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, SICK, LL3DA09, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.