| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2852297 Herst.-Nr.: REF-PLG210 EAN/GTIN: 4047084130083 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Reflektor Serie = REF Montagetyp = Zum Anschrauben Temperatur min. = -25°C Temperatur max. = +65°C Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Reflektor | Serie: | REF | Montagetyp: | Zum Anschrauben | Temperatur min.: | -25°C | Temperatur max.: | +65°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2852297, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, SICK, REFPLG210, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,24* | € 38,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,35* | € 39,61* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,51* | € 53,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|