| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2852910 Herst.-Nr.: RBLBLOGOSKY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Schlüsselrolle Anzahl pro Packung = 1
SecuriKey SchlüsselrolleDie SecuriKey Schlüsseltrommel bietet eine bequeme und zuverlässige Möglichkeit, einen Schlüsselsatz zusammenzuhalten. Es handelt sich um eine Art selbsteinziehende Schlüsselkette. Es gibt eine Vorrichtung, um den Schlüsselbund an einer Gürtelschlaufe zu befestigen, um zu verhindern, dass er weggeschnackt wird. Mit Hilfe dieses Schlüsselbunds können wir Schlüssel, Ausweise und Werkzeuge sicher und sicher, aber dennoch in Reichweite halten.Eigenschaften und VorteileHält Ihre Schlüssel in Reichweite Edelstahlgehäuse mit 600 mm Edelstahlkette Ermöglicht die Verwendung von Schlüsseln auf Armlänge Kann bis zu 284 g oder 15 Schlüssel tragenAnwendungenSichere Schlüssel SchlüsselerkennungZertifizierungenMit Zulassung für den Einsatz in der ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Typ: | Schlüsselrolle | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselrollo, schlüsselanhänger, 2852910, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Schlüsselzubehör, Securikey, RBLBLOGOSKY, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Key Accessories |
| | |
| |