Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten VGA-Kabel A VGA / Stecker B VGA / Buchse, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2L-2403 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Blau, Grau
ATEN 2L-2403 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Blau, Grau
ATEN 2L-2403 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-2854428
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-2403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
Steckverbinder 1 = VGA
Steckverbinder 2 = VGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 3m
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
VGA
Steckverbinder 2:
VGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: vga verlängerungskabel 3m, svga kabel, 2854428, Kabel und Drähte, AV-Kabel, VGA-Kabel, Aten, 2L2403, Cables & Wires, AV Cables, VGA Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.