Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten USB-Extender, 12m, USB 2.0, USB 4-Port, 82 x 41 x 17mm lokales Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2854513
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UE2120H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Extender
usb extender usb 2
usb extender
aten usb extender
USB-Standard = USB 2.0
Anzahl der USB Ports = 4
Erweiterungsdistanz = 12m
Übertragungsmethode = USB
Abmessungen des lokalen Geräts = 82 x 41 x 17mm
Weitere Informationen:
USB-Standard:
USB 2.0
Anzahl der USB Ports:
4
Erweiterungsdistanz:
12m
Übertragungsmethode:
USB
Abmessungen des lokalen Geräts:
82 x 41 x 17mm
Weitere Suchbegriffe: 2854513, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Aten, UE2120H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.