Der UCE32100 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender ist ein zweiteiliges Gerät, das als Sender und Empfänger dient. Er bietet eine dauerhafte, hochwertige Verbindung, welche die volle Leistungsfähigkeit des...
Der UCE3250 4-Port USB 2.0 Cat 5 Extender ist ein zweiteiliges Gerät, das als USB-Hub und USB-Extender dient. Der UCE3250 kann bis zu 4 USB-Peripheriegeräte aus bis zu 50 Metern Entfernung über ein...
Die HDMI-USB-Verlängerung VE803 erweitert den HDMI-Übertragungsweg von Ihrer HDMI-Signalquelle auf bis zu 60 m über zwei herkömmliche Kat. 5e-Kabel. Sie kann 1080i-Signale problemlos über 60 Meter ...
Der VE813A HDMI HDBaseT Extender ist ein HDMI- und USB-Extender, der HDBaseT und die patentierte ExtremeUSB® Technologie unterstützt. Der VE813A kann das HDMI- und USB 2.0-Signal mit einem einzigen...
UCE260 kann ganz einfach die USB-Signale über ein Cat.5/5e/6 Kabel bis zu 60 Meter (196 ft) bei einer Datenrate von High Speed (480Mb/s), Full Speed (12Mb/s) und Low Speed (1,5Mb/s) senden. Ohne Ko...
Der UEH4002A 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender verfügt über die patentierte ExtremeUSB® Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, die standardmäßige Kabellänge von 5 Metern für USB-Peripheriegeräte ...
Mit dem UE2120H können Sie die Entfernung zwischen dem Computer und Ihren USB-Geräten dank des aktiven Verlängerungs-Hubs auf maximal 12 m vergrößern. USB-Signale, die über diese Kabel übertragen w...
Der UEH4102 4-Port USB 2.0 Extender over LAN verfügt über die patentierte ExtremeUSB® Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, die standardmäßige Kabellänge von 5 Metern für USB-Peripheriegerät...
Die CE700A ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, die eine automatische Signalkompensation sowie einen Schutz gegen elektrostatische Entladungen und Überspannungen besitzt und den Zugriff a...