Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten Extender Video-Extender HDMI CAT 6, 4096 x 2160 Max., 1 Videoanschlüsse, 100m Erweiterungsdistanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN HDMI HDBaseT-Empfänger mit Audio-De-Embedding / Bi-direktional PoH (4K @ 100 m) (HDBaseT Class A) (PoH PSE & PD)
ATEN HDMI HDBaseT-Empfänger mit Audio-De-Embedding / Bi-direktional PoH (4K @ 100 m) (HDBaseT Class A) (PoH PSE & PD)
ATEN HDMI HDBaseT-Empfänger mit Audio-De-Embedding / Bi-direktional PoH (4K @ 100 m) (HDBaseT Class A) (PoH PSE & PD)
ATEN HDMI HDBaseT-Empfänger mit Audio-De-Embedding / Bi-direktional PoH (4K @ 100 m) (HDBaseT Class A) (PoH PSE & PD)
Artikel-Nr.:
     108EL-2854549
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE2812PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Typ = Extender
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse = 1
Übertragungsmethode = CAT 6
Auflösung max. = 4096 x 2160
Erweiterungsdistanz = 100m
Weitere Informationen:
Typ:
Extender
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse:
1
Übertragungsmethode:
CAT 6
Auflösung max.:
4096 x 2160
Erweiterungsdistanz:
100m
Weitere Suchbegriffe: 2854549, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, Aten, VE2812PR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,28*
€ 538,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,40*
€ 532,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,35*
€ 508,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,52*
€ 479,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,87*
€ 450,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.