| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2855675 Herst.-Nr.: NSYSFND20162D EAN/GTIN: 3606486378175 |
| |
|
| | |
| Türtyp = Doppeltür Serie = PanelSeT SFN Kit Verriegelbar = Ja Griff im Lieferumfang enthalten = Ja Breite = 1.569m Höhe = 1966mm Material = Stahlblech RAL-Code = RAL 7035 Zur Verwendung mit = PanelSeT SFN Weitere Informationen: | | Türtyp: | Doppeltür | Serie: | PanelSeT SFN Kit | Verriegelbar: | Ja | Griff im Lieferumfang enthalten: | Ja | Breite: | 1.569m | Höhe: | 1966mm | Material: | Stahlblech | RAL-Code: | RAL 7035 | Zur Verwendung mit: | PanelSeT SFN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2855675, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, Schneider Electric, NSYSFND20162D |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 344,04* | € 402,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 342,19* | € 402,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 385,22* | € 450,12* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.456,56* | € 2.717,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|